MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - MD290 SM IP55 230V 2500W ANT SX033974 - 5TC7213

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MD290 SM IP55 230V 2500W ANT SX033974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 16 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 0.5 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 290-290 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2500 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033974

Gyártói cikkszám

5TC7213

Gyártói típuskód

5TC7213

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

16 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

0.5 min

Vízszintes érzékelésszög:

290-290 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2500 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

290 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

16 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

-99999 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Indító fényerő:

0.5-0.5 lx

Falra szerelhető:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Min. bekapcsolási áram:

10 A

Vezérlőáram:

10000 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

55-55 °C

MD290 SM IP55 230V 2500W ANT