SIEMENS - MECH.IDÖSZÁMLÁLÓ, 10-27V DC IP20 SX035587 - 7KT5801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Bemeneti feszültség - 12-24 V
Feszültség fajtája - DC
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035587
Gyártói cikkszám
7KT5801
Gyártói típuskód
7KT5801
Szerelési mód:
DIN-sín
Bemeneti feszültség:
12-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Nem
Bemeneti feszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
36 mm
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
-99999 s
Magasság:
90 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
64 mm
Elülső lemez szélesség:
36 mm
Elülső lemez magasság:
45 mm
Elülső-tábla kivágás átmérő:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
- Mechanikus időszámláló
- Feszültség: 10-27V DC
- Precíz mérések
- Kompakt kialakítás
- Megbízható teljesítmény
- Egyszerű telepítés és használat
- Hosszú élettartam
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Időszámláló, mechanikus, 10-27V DC SENTRON PAC
A mért érték felvételének specialistája.