Nem visszaküldhető

SIEMENS - MECH.IDÖSZÁMLÁLÓ, 115V, 50HZ IP20 SX035589 - 7KT5803

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MECH.IDÖSZÁMLÁLÓ, 115V, 50HZ IP20 SX035589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemeneti feszültség - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035589

Gyártói cikkszám

7KT5803

Gyártói típuskód

7KT5803

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemeneti feszültség:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Nem

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

kvarc

Szélesség:

36 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.99 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

-99999 s

Magasság:

90 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

64 mm

Elülső lemez szélesség:

36 mm

Elülső lemez magasság:

45 mm

Védettség (IP):

IP20

időszámláló, mechanikus, 115V, 50Hz SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.