Nem visszaküldhető

SIEMENS - MECH.IDŐSZÁMLÁLÓ, 230V, 50HZ IP20 GT70446 - 7KT5804

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MECH.IDŐSZÁMLÁLÓ, 230V, 50HZ IP20 GT70446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869310992

Sonepar cikkszám

GT70446

Gyártói cikkszám

7KT5804

Gyártói típuskód

7KT5804

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Nem

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

kvarc

Szélesség:

36 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.99 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

90 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

64 mm

Elülső lemez szélesség:

36 mm

Elülső lemez magasság:

45 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

    Időszámláló, mechanikus, 230V, 50Hz SENTRON PAC

    A mért érték felvételének specialistája.

    Műszaki részletek:

    • Mechanikus időszámláló
    • Feszültség: 230V
    • Frekvencia: 50Hz

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható mért értékek rögzítése
    • Egyszerű telepítés és használat
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek