Nem visszaküldhető

SIEMENS - MECH.IMPUKMSZÁMLÁLÓ, 24V DC SX035592 - 7KT5811

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MECH.IMPUKMSZÁMLÁLÓ, 24V DC SX035592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemeneti feszültség - 12-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Szélesség - 36 mm

  • Jelek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035592

Gyártói cikkszám

7KT5811

Gyártói típuskód

7KT5811

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemeneti feszültség:

12-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

36 mm

Jelek száma:

7

Magasság:

90 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

64 mm

Elülső lemez szélesség:

36 mm

Elülső lemez magasság:

45 mm

Védettség (IP):

IP20

mechanikus impulzusszámláló 24 VDC SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.