SIEMENS - Mechanikus fan-coil termosztát 2-csöves rendszerhez, AC 250l IP30 SN020687 - RAB11.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - falon kívüli
Méréstartomány - 8-30 °C
Kijelzővel - Nem
Működtetés - forgó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020687
Gyártói cikkszám
RAB11.1
Gyártói típuskód
RAB11.1
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
8-30 °C
Kijelzővel:
Nem
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP30
Magasság:
113 mm
Szélesség:
97 mm
Mélység:
43 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Mechanikus fan-coil termosztát 2-csöves rendszerhez, AC 250l