SIEMENS - Mechanikus fan-coil termosztát 4-csöves rendszerhez, AC 250V IP30 SN119907 - RAB31.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Méréstartomány - 8-30 °C
Max. érintkező terhelés - 6 A
Szín - fehér
Különbség értéke - 1-1 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119907
Gyártói cikkszám
RAB31.1
Gyártói típuskód
S55770-T230
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Méréstartomány:
8-30 °C
Max. érintkező terhelés:
6 A
Szín:
fehér
Különbség értéke:
1-1 K
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP30
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Magasság:
113 mm
Szélesség:
97 mm
Mélység:
43 mm
Mechanikus fan-coil termosztát 4-csöves rendszerhez, AC 250V IP30