Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MEGA COVER FOR DELTA DIMMERS,MG SX034294 - 5TG5545-4MG

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MEGA COVER FOR DELTA DIMMERS,MG SX034294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - fordulatszám

  • Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - arany

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034294

Gyártói cikkszám

5TG5545-4MG

Gyártói típuskód

5TG5545-4MG

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

fordulatszám

Felhasználás:

fényszabályzó kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

arany

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

MEGA maláta arany Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA dizájnelemek, mint például a