Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 100A 3p IP40 SN124189 - 3VA2110-5MN36-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124189

Gyártói cikkszám

3VA2110-5MN36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2110-5MN36-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-100 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

120-1500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1500-1500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

10 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2 IEC

    A 3VA2 öntött házas megszakítók motorok túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmét biztosítják, kiemelkedő rugalmasságot és moduláris tartozékokat kínálva.

    Műszaki részletek:

    • Megszakítóképesség osztály: M
    • Icu=55 kA @ 415 V
    • 3 pólusú, motorvédelem ETU350M
    • LSI, In=100 A túlterhelés elleni védelem
    • Ir=40 A...100 A rövidzárlat elleni védelem
    • Isd=3...15 x Ir, Ii=15 elektromos megszakítás védelem
    • Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok
    • 3 és 4 pólusú változatban kapható
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság: Széles választék a moduláris tartozékokból.
    • Kis helyigény: Hatékony megoldás a helyszűke esetén.
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Alkalmazások széles spektrumához illeszkedik.