SIEMENS - Megszakító 100A 3pol 55kA IP40 SN096918 - 3VA2110-5HL36-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948833391
Sonepar cikkszám
SN096918
Gyártói cikkszám
3VA2110-5HL36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2110-5HL36-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
40-100 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
150-1200 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
10 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- 160 megszakítóképesség osztály M
- Icu=55 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vonalvédelem ETU320
- LI, In=100 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=40 A...100 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=1,5...12 x Kapocscsatlakozásban
- 3 és 4 pólusú változatban kaphatók
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Kis helyigény a telepítés során
Megszakító 3VA2 IEC
A 3VA2 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.