SIEMENS - Megszakító 100A 3pol kézi 25kA IP40 SN103542 - 3VA1110-3EE32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-100 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948812730
Sonepar cikkszám
SN103542
Gyártói cikkszám
3VA1110-3EE32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1110-3EE32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
70-100 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1000-1000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
25 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- Megszakítóképességi osztály: N
- Icu=25 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vezetékvédelem: TM220
- ATFM, In=100 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=70 A...100 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=10 x Becsavarozó készlet
- Elérhető 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Rugalmasság a különböző névleges megszakítás nélküli áramerősségek miatt.
- Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok széles választéka.
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz.
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók megbízható vezetékes védelmet nyújtanak, és új mércét állítanak fel a rugalmasság és a moduláris tartozékok széles választéka terén.