Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 100A 3pol kézi 55kA IP40 SN124660 - 3VA1110-4EF32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-100 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124660

Gyártói cikkszám

3VA1110-4EF32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1110-4EF32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

70-100 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

500-1000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

25 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A 3VA1 IEC Frame 160 megszakítóképesség osztály S Icu=36 kA @ 415 V 3 pólusú, vezetékvédelem TM240, ATAM, In=100 A túlterhelés elleni védelem.

    Műszaki adatok:

    • Icu: 36 kA @ 415 V
    • Polusok száma: 3
    • Túlterhelés elleni védelem: In=100 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Ir=70 A...100 A
    • Bemeneti anyatartó készlet: a megbízható SENTRON áramköri megszakítóhoz
    • Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
    • Kivitel: fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékával.
    • Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók rendszerével.