SIEMENS - Megszakító 125A 3pol kézi 25kA SN143010 - 3VA1112-3EF36-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 88-125 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948820643
Sonepar cikkszám
SN143010
Gyártói cikkszám
3VA1112-3EF36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1112-3EF36-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
88-125 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
625-1250 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
28.1 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- Icu=25 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vonalvédelem TM240, ATAM
- In=125 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=88 A...125 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=5...10 x Kapocscsatlakozásban
- 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban kapható
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széleskörű funkciók a moduláris és könnyen telepíthető tartozékok révén
- Egységes megoldások minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Rugalmasság a különböző névleges megszakítás nélküli áramerősségek között
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.