SIEMENS - Megszakító 125A 3pol kézi 36kA IP40 SN124615 - 3VA1112-4EF32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 88-125 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124615
Gyártói cikkszám
3VA1112-4EF32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1112-4EF32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
88-125 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
625-1250 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
28.1 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame: 160
- Megszakítóképesség osztály: S Icu=36 kA @ 415 V
- Pólusok száma: 3
- Túlterhelés elleni védelem: In=125 A, Ir=88 A...125 A
- Rövidzárlat elleni védelem: Ii=5...10
- Bemeneti anyatartó készlet: Igen
- Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
- Telepítési lehetőségek: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széleskörű funkciók a moduláris és könnyen telepíthető tartozékok révén.
- Egységes megoldás minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Magas szintű megbízhatóság a SENTRON áramköri megszakítók által.
- Rugalmasság a különböző névleges megszakítás nélküli áramerősségek választásával.
Megszakító 3VA1
A SENTRON 3VA1 öntött házas megszakító kiemelkedő rugalmasságot és moduláris tartozékok széles választékát kínálja, amely ideális megoldás a vezetékvédelemhez.