Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Megszakító 1600A 3p 65kA IP40 SN073978 - 3VT5716-3AA30-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Megszakító 1600A 3p 65kA IP40 SN073978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Névleges feszültség - 415-415 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209763241

Sonepar cikkszám

SN073978

Gyártói cikkszám

3VT5716-3AA30-0AA0

Gyártói típuskód

3VT5716-3AA30-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

1600 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Névleges feszültség:

415-415 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 1600A 3p 65kA