SIEMENS - Megszakító 160A 3P In=32A SN144294 - 3VA1132-3EF36-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 22-32 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948820407
Sonepar cikkszám
SN144294
Gyártói cikkszám
3VA1132-3EF36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1132-3EF36-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
22-32 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
160-320 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
10.6 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame 160 megszakítóképességi osztály N
- Icu=25 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vonalvédelem TM240, ATAM
- In=32 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=22 A...32 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=5...10 x Kapocscsatlakozásban
- 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban kaphatók
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Kis helyigény a telepítés során
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.