Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 160A 3pol 55kA SN135655 - 3VA2116-5HL32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-160 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948833247

Sonepar cikkszám

SN135655

Gyártói cikkszám

3VA2116-5HL32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2116-5HL32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

63-160 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

240-1600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

25.5 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2

    A 3VA2 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.

    Technikai részletek:

    • IEC Frame 160 megszakítóképesség osztály M
    • Icu=55 kA @ 415 V
    • 3 pólusú, vezetékvédelem ETU320
    • LI, In=160 A túlterhelés elleni védelem
    • Ir=63 A...160 A rövidzárlat elleni védelem
    • Ii=1,5...10 x
    • Bemeneti anyatartó készlet a megbízható SENTRON hálózati megszakítóval
    • 3 és 4 pólusú változatban kaphatók
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Vásárlói előnyök:

    • Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Kis helyigény a telepítés során
    • Megbízhatóság és biztonság a túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemben