Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 160A 3pol 55kA SN149650 - 3VA2116-5HN32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-160 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948802632

Sonepar cikkszám

SN149650

Gyártói cikkszám

3VA2116-5HN32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2116-5HN32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

63-160 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-1600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

25.5 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2

    A 3VA2 öntött házas megszakítók kiemelkedő rugalmasságot és moduláris tartozékok széles választékát kínálják, ideális megoldást nyújtva a vonalvédelemhez.

    Műszaki részletek:

    • IEC Frame: 160
    • Megszakítóképesség osztály: M
    • Icu: 55 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3
    • Vonalvédelem: ETU350, LSI
    • In: 160 A
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=63 A...160 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel: Igen

    Ügyfél előnyök:

    • Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok széles választéka.
    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén.
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Ideális megoldás minden alkalmazáshoz.