SIEMENS - Megszakító 160A 3pol IP40 SN156516 - 3VA1112-1AA32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948800546
Sonepar cikkszám
SN156516
Gyártói cikkszám
3VA1112-1AA32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1112-1AA32-0AA0
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
125 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
125 A
Integrált motormeghajtás:
Nem
- In=125A túlterhelés elleni védelem nélkül
- Rövidzárlat elleni védelem nélkül
- Öntött házas megszakító SENTRON 3VA1
- IEC 60947-3 szerinti szakaszolókapcsoló változat
- 3 és 4 pólusú változatban kapható
- Különböző névleges megszakítási áramerősséggel
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitelben
- Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok sokfélesége révén
- Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok széles körű funkciókkal
- Egységes és egységes megoldások minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz
Szakaszolókapcsoló 3VA1 IEC keret 160 3 pólusú SD100
A 3VA1 szakaszolókapcsoló célja a berendezés részeinek védőelválasztása a vezetékes betáplálástól.