Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 160A 3pol kézi 25kA IP40 SN053913 - 3VA1116-3EE36-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948821978

Sonepar cikkszám

SN053913

Gyártói cikkszám

3VA1116-3EE36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1116-3EE36-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

112-160 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

-99999--99999 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-1600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

38 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.

    Műszaki adatok:

    • Megszakítóképességi osztály: N Icu=25 kA @ 415 V
    • 3 pólusú, vonalvédelem: TM220, ATFM
    • In=160 A túlterhelés elleni védelem
    • Ir=112 A...160 A rövidzárlat elleni védelem
    • Ii=10 x Kapocscsatlakozásban rövidzárlat
    • Elérhető 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban
    • Különböző névleges megszakítás nélküli áramerősséggel
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitelben

    Ügyfél előnyök:

    • Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok széles választéka
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Kis helyigény a telepítés során