Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 160A 3Pol kézi 25kA SN136914 - 3VA1112-3ED36-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 125-125 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948821886

Sonepar cikkszám

SN136914

Gyártói cikkszám

3VA1112-3ED36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1112-3ED36-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

125-125 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-1250 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

28.1 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A SENTRON 3VA1 öntött házas megszakító megbízható túlterhelés elleni védelemmel és effektív terhelés elleni védelemmel rendelkezik, amely új mércét állít fel a rugalmasság és a moduláris tartozékok széles választéka terén.

    Műszaki adatok:

    • IEC Frame: 160
    • Megszakítóképesség osztály: N
    • Icu: 25 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3
    • Túlterhelés elleni védelem: In=125 A
    • Tartósan beállított rövidzárlat elleni védelem: Ir=125 A
    • Rövidzárlati áram: Ii=10 x Kapocscsatlakozásban
    • Kivitel: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatokból.
    • Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok.
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Rugalmasság és kis helyigény az alkalmazásokhoz.