Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 160A 3Pol kézi 25kA SN138543 - 3VA1112-3ED32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 125-125 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948812808

Sonepar cikkszám

SN138543

Gyártói cikkszám

3VA1112-3ED32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1112-3ED32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

125-125 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-1250 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

28.1 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1 IEC

    A 3VA1 IEC megszakító 160 megszakítóképességi osztályával és moduláris tartozékok széles választékával kiemelkedő rugalmasságot és helytakarékosságot biztosít.

    Technikai részletek:

    • N Icu = 25 kA @ 415 V
    • 3 pólusú, vezetékvédelem TM210, FTFM
    • In = 125 A túlterhelés elleni védelem
    • Ir = 125 A tartósan beállított rövidzárlat elleni védelem
    • Ii = 10 x Becsavarozó készlet
    • Megbízható tok 3VA megszakítóval és SENTRON túlterhelés elleni védelemmel
    • 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban kapható
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Ügyfél előnyök:

    • Széleskörű funkciók a moduláris és könnyen telepíthető tartozékok révén
    • Egységes és egységes megoldások minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
    • Rugalmasság és kis helyigény a különböző alkalmazásokhoz
    • Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen