SIEMENS - Megszakító 160A 3Pol kézi 55kA IP40 SN113240 - 3VA1116-5EF36-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113240
Gyártói cikkszám
3VA1116-5EF36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1116-5EF36-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
112-160 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
800-1600 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
38 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame 160 megszakítóképesség osztály M
- Icu=55 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vezetékvédelem TM240, ATAM
- In=160 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=112 A...160 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=5...10 x Kapocscsatlakozásban
- 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban kaphatók
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Kis helyigény a telepítés során
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.