Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 160A 3pol kézi 55kA LSI box csatlakozós SN158886 - 3VA2116-5HN36-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-160 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948818633

Sonepar cikkszám

SN158886

Gyártói cikkszám

3VA2116-5HN36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2116-5HN36-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

63-160 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-1600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

25.5 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2

    A 3VA2 öntött házas megszakítók megbízható védelmet nyújtanak túlterhelés és rövidzárlat esetén, széleskörű moduláris tartozékokkal.

    Műszaki adatok:

    • Megszakítóképességi osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3 pólusú
    • Túlterhelés elleni védelem: In=160 A, Ir=63 A...160 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In
    • Csatlakozó: 2VA
    • Változatok: 3 és 4 pólusú, fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitelben

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság a moduláris tartozékok széles választékának köszönhetően.
    • Kis helyigény, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést.
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Megbízható védelem a különböző alkalmazásokhoz.