Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 160A 3pol komp 36kA SN145555 - 3VA1116-4EF32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948808917

Sonepar cikkszám

SN145555

Gyártói cikkszám

3VA1116-4EF32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1116-4EF32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

112-160 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

800-1600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

38 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A 3VA1 IEC Frame 160 megszakítóképesség osztály S Icu=36 kA @ 415 V 3 pólusú, vezetékvédelem TM240, ATAM, In=160 A túlterhelés elleni védelem.

    Műszaki részletek:

    • Megszakítóképesség: Icu=36 kA @ 415 V
    • Polusok száma: 3 pólusú
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=112 A...160 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Ii=5...10 x
    • Bemeneti anya tartó készlet: Megbízható megszakító készlet
    • Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
    • Telepítési lehetőségek: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek rugalmas megoldásokat kínálnak.
    • Könnyen telepíthető tartozékok, amelyek egységesek minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Optimális védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók révén.