Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 160A 3pol kompakt 55kA SN148588 - 3VA1116-5ED36-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-160 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948822005

Sonepar cikkszám

SN148588

Gyártói cikkszám

3VA1116-5ED36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1116-5ED36-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-160 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-1600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

38 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

megszakító 3VA1 IEC Frame 160 megszakítóképesség osztály M Icu=55 kA @ 415 V 3 pólusú, vezetékvédelem TM210, FTFM, In=160 A túlterhelés elleni védelem Ir=160 A tartósan beállított rövidzárlat elleni védelem Ii=10 x Kapocscsatlakozásban Öntött tokos megsza