SIEMENS - Megszakító 160A 3pol kompakt In=63A 36kA SN145263 - 3VA1163-4EF36-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44-63 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948820537
Sonepar cikkszám
SN145263
Gyártói cikkszám
3VA1163-4EF36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1163-4EF36-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44-63 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
315-630 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
17.3 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40