SIEMENS - Megszakító 160A 3pol kompakt In=50A 36kA SN145261 - 3VA1150-4EF36-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 35-50 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948820490
Sonepar cikkszám
SN145261
Gyártói cikkszám
3VA1150-4EF36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1150-4EF36-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
35-50 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
250-500 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
14.6 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40