MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Megszakító 200A 3pol kézi 690VAC átlátszó 8mod GT00331 - 5TE1340

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Megszakító 200A 3pol kézi 690VAC átlátszó 8mod GT00331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 200 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869156729

Sonepar cikkszám

GT00331

Gyártói cikkszám

5TE1340

Gyártói típuskód

5TE1340

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

200 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

24-690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

10 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

200 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

3 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

88 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Megszakító 200A 3pol kézi 690VAC átlátszó 8mod