SIEMENS - Megszakító 250A 3pol kézi 36kA IP40 SN083726 - 3VA1225-4EF32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
285 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948809419
Sonepar cikkszám
SN083726
Gyártói cikkszám
3VA1225-4EF32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1225-4EF32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
175-250 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
-99999--99999 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1250-2500 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
57 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame: 250
- Megszakítóképesség osztály: S
- Icu: 36 kA @ 415 V
- Pólusok száma: 3
- Túlterhelés elleni védelem: Ir=175 A...250 A
- Rövidzárlat elleni védelem: Ii=5...10
- Bemeneti anyatartó készlet: megbízható megszakító készlet
- Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
- Névleges megszakítás nélküli áramerősség: különböző
- Kivitel: fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható
- Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok.
- Rugalmasság és kis helyigény a telepítés során.
- Egységes és egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz.
Megszakító 3VA1
A SENTRON 3VA1 öntött házas megszakító egy megbízható megoldás a túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemhez, amely moduláris tartozékok széles választékával rendelkezik.