Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 250A 3pol kézi 55kA IP40 SN053914 - 3VA2225-5HL32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

251 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948832523

Sonepar cikkszám

SN053914

Gyártói cikkszám

3VA2225-5HL32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2225-5HL32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-250 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

375-2500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

48 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2

    A 3VA2 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.

    Műszaki adatok:

    • Meghatározott megszakítóképesség osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3 pólusú
    • Vonalvédelem: ETU320, LI
    • Névleges áramerősség: In=250 A
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=100 A...250 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Ii=1,5...10
    • Bemenet anyatartó készlet: Megbízható megszakító készlet SENTRON
    • Variációk: 3 és 4 pólusú, fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitelben

    Ügyfél előnyök:

    • Széleskörű funkciók a moduláris és könnyen telepíthető tartozékok révén.
    • Egységes és egységes megoldások minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Rugalmasság a különböző névleges megszakítási áramerősségek között.
    • Ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók rendszerével.