Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 250A 3pol kézi 55kA IP40 SN088729 - 3VA2225-5HN32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

251 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948805435

Sonepar cikkszám

SN088729

Gyártói cikkszám

3VA2225-5HN32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2225-5HN32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-250 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

375-2500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2500-2500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

48 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2 IEC

    A 3VA2 öntött házas megszakítók megbízható védelmet nyújtanak túlterhelés és rövidzárlat esetén, különböző névleges megszakítási áramerősséggel.

    Műszaki részletek:

    • Megszakítóképességi osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
    • 3 pólusú, vezetékvédelem: ETU350, LSI
    • In=250 A túlterhelés elleni védelem
    • Ir=100 A...250 A rövidzárlat elleni védelem
    • Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 SRONVA
    • Effektív vezetékes megszakító készlet: 2ENT
    • Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok
    • 3 és 4 pólusú változatban kapható

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékával.
    • Egységes és egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Megbízható lekapcsolás túlterhelés és rövidzárlat esetén.
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel.