SIEMENS - Megszakító 250A 3pol kézi 55kA IP40 SN113241 - 3VA1225-5EF32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
285 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113241
Gyártói cikkszám
3VA1225-5EF32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1225-5EF32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
175-250 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1250-2500 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
57 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame: 250
- Megszakítóképesség osztály: M
- Icu: 55 kA @ 415 V
- Pólusok száma: 3
- Túlterhelés elleni védelem: Ir=175 A...250 A
- Rövidzárlat elleni védelem: Ii=5...10
- Bemeneti anyatartó készlet: Megbízható áramkör megszakító készlet
- Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
- Telepítési lehetőségek: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek rugalmas megoldásokat kínálnak.
- Könnyű telepíthetőség és egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Magas szintű megbízhatóság a túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem terén.
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók rendszerével.
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók célja a megbízható áramkör megszakítása túlterhelés és rövidzárlat esetén.