Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 250A 3pol kézi 55kA IP40 SN167489 - 3VA2225-5HN42-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167489

Gyártói cikkszám

3VA2225-5HN42-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2225-5HN42-0AA0

    Megszakító 3VA2 IEC

    A SENTRON 3VA2 öntött házas megszakító a hatékony vezetékvédelemért és megbízható leválasztásért felelős túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Megszakítóképesség osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 4 pólusú
    • Túlterhelés elleni védelem: In=250 A, Ir=100 A...250 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In
    • OFF0: 0 %
    • Tartókészlet: Öntött házas megszakító

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékával.
    • 3 és 4 pólusú változatok különböző névleges megszakítási áramerősséggel.
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel elérhetősége.
    • Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Alkalmazkodás minden alkalmazáshoz egy rendszeren belül.