Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 3pol. 400A IP40 SN125580 - 3VA1340-4EF32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 280-400 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

473 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125580

Gyártói cikkszám

3VA1340-4EF32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1340-4EF32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

280-400 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2000-4000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

92.1 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A SENTRON 3VA1 öntött házas megszakítók rugalmasságot és moduláris tartozékok széles választékát kínálják, amelyek különböző alkalmazásokhoz ideálisak.

    Műszaki részletek:

    • IEC Frame: 400
    • Megszakítóképesség osztály: S Icu=36 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=280 A...400 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Ii=5...10 x
    • Bemeneti anya tartó: Megbízható megszakító készlet
    • Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
    • Telepítési lehetőségek: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Vásárlói előnyök:

    • Széleskörű funkciók a moduláris tartozékok révén.
    • Egységes és egységes megoldások minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban.
    • Könnyű telepítés a felhasználók számára.