Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA SN186212 - 3VA2163-5HN36-0AA0

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186212

Gyártói cikkszám

3VA2163-5HN36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2163-5HN36-0AA0

    Megszakító 3VA2

    A 3VA2 öntött házas megszakítók megbízható áramkör megszakító védelmet nyújtanak túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • IEC Frame: 160
    • Megszakítóképesség osztály: M
    • Icu: 55 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3
    • Vonalvédelem: ETU350, LSI
    • In: 63 A
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=25 A...63 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x
    • Változatok: 3 és 4 pólusú, fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Vásárlói előnyök:

    • Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek kis helyigénnyel rendelkeznek.
    • Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Rugalmasság a különböző névleges megszakítási áramerősségek között.
    • Megbízható védelem a különböző alkalmazásokhoz.