SIEMENS - Megszakító 400A 3pol kézi 55kA IP40 SN053915 - 3VA2340-5HL32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
495 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948834282
Sonepar cikkszám
SN053915
Gyártói cikkszám
3VA2340-5HL32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2340-5HL32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-400 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
600-4000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
96 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame: 400
- Megszakítóképesség osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
- Pólusok száma: 3
- Vonalvédelem: ETU320
- Áram: In=400 A
- Túlterhelés elleni védelem: Ir=160 A...400 A
- Rövidzárlat elleni védelem: Ii=1,5...10 x
- Becsavaros tartó készlet: Igen
- Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékának köszönhetően.
- 3 és 4 pólusú változatok, amelyek különböző névleges megszakítási áramerősséggel rendelkeznek.
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel a könnyű telepítés érdekében.
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
Megszakító 3VA2
A SENTRON 3VA2 öntött házas megszakítók megbízható áramkör megszakító készletet kínálnak túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemhez.