SIEMENS - Megszakító 40A 3P 25kA SN171958 - 3VA1140-3EF36-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171958
Gyártói cikkszám
3VA1140-3EF36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1140-3EF36-0AA0
- IEC Frame 160
- Megszakítóképességi osztály N Icu=25 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vezetékvédelem TM240
- In=40 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=28 A...40 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=5...10 x Kapocscsatlakozásban
- 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban kaphatók
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széleskörű funkciók a moduláris és könnyen telepíthető tartozékok révén
- Egységes és egységes megoldások minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Rugalmasság a különböző névleges megszakítás nélküli áramerősségek miatt
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók rendszerével
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.