Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Megszakító 415V AC 65kA 3p fiókos kivitel IP40 GT48455 - 3VT4710-3AA38-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Megszakító 415V AC 65kA 3p fiókos kivitel IP40 GT48455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209763234

Sonepar cikkszám

GT48455

Gyártói cikkszám

3VT4710-3AA38-0AA0

Gyártói típuskód

3VT4710-3AA38-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

1000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 415V AC 65kA 3p fiókos kivitel