SIEMENS - Megszakító 415V AC 65kA 3p IP40 GT48454 - 3VT4710-3AA30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
845 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209763227
Sonepar cikkszám
GT48454
Gyártói cikkszám
3VT4710-3AA30-0AA0
Gyártói típuskód
3VT4710-3AA30-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
65 kA
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40