Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 50A 3pol kézi 25kA SN143007 - 3VA1050-3ED36-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50-50 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948819906

Sonepar cikkszám

SN143007

Gyártói cikkszám

3VA1050-3ED36-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1050-3ED36-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

50-50 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

500-500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

14.6 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A SENTRON 3VA1 öntött házas megszakító megbízható túlterhelés elleni védelemmel és rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik, széles választékot kínálva a moduláris tartozékok terén.

    Műszaki részletek:

    • IEC Frame: 100
    • Megszakítóképesség osztály: N
    • Icu: 25 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3
    • TM210, FTFM: Típusok
    • In: 50 A
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=50 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Ii=10 x Kapocscsatlakozásban

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékának köszönhetően.
    • Elérhető 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban, különböző névleges megszakítás nélküli áramerősséggel.
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel a könnyű telepítés érdekében.
    • Egységes és egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.