Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 630A 36kA 3pólus SN145270 - 3VA1463-4EF32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 441-630 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

473 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948809655

Sonepar cikkszám

SN145270

Gyártói cikkszám

3VA1463-4EF32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1463-4EF32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

441-630 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2520-5040 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

192.9 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A SENTRON 3VA1 öntött házas megszakító fő célja a megbízható vezetékvédelem biztosítása túlterhelés és rövidzárlat ellen.

    Technikai részletek:

    • IEC Frame: 630
    • Megszakítóképességi osztály: S Icu=36 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3 pólusú
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=440 A...630 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Ii=4...8 x
    • Bemeneti anyatartó készlet: a megbízható SENTRON vezetékes megszakító 3-ban
    • Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
    • Névleges megszakítás nélküli áramerősség: különböző
    • Kivitel: fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek rugalmas megoldásokat kínálnak.
    • Könnyű telepítés és egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Magas szintű megbízhatóság a túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem terén.
    • Optimális helyigény a kompakt kialakításnak köszönhetően.