Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 630A 3pol 55kA SN135658 - 3VA2440-5HL32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

495 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948834206

Sonepar cikkszám

SN135658

Gyártói cikkszám

3VA2440-5HL32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2440-5HL32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-400 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

600-4800 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

63.5 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

megszakító 3VA2 IEC Frame 630 megszakítóképesség osztály M Icu=55 kA @ 415 V 3 pólusú, vonalvédelem ETU320, LI, In=400 A túlterhelés elleni védelem Ir=160 A...400 A rövidzárlat elleni védelem Ii=1,5...12 x Becsavaros tartó készlet megbízható áramkör megsz