SIEMENS - Megszakító 630A 3pol kézi 55kA fix beépítés IP40 SN124609 - 3VA2463-5KP32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-630 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
495 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124609
Gyártói cikkszám
3VA2463-5KP32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2463-5KP32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-630 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
378-5670 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
945-5670 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
162 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame 630 megszakítóképesség osztály M
- Icu=55 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vonalvédelem ETU850, LSI
- In=630 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=250 A...630 A rövidzárlat elleni védelem
- Isd=0.6..9x In, Ii=opció 9x In külső áramvezetővel 1.5-ig
- 160%-os anyatartó készlet
- 3 és 4 pólusú változatban kapható
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek kis helyigénnyel rendelkeznek
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Rugalmasság a különböző névleges megszakítási áramerősségek között
- Egyszerű telepítés a moduláris tartozékoknak köszönhetően
- Megbízható védelem minden alkalmazáshoz
Megszakító 3VA2
A SENTRON 3VA2 öntött házas megszakító hatékony vezetékvédelmet és megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén.