Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 630A 3pol kézi 55kA SN143017 - 3VA2463-5HN32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-630 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

495 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948807675

Sonepar cikkszám

SN143017

Gyártói cikkszám

3VA2463-5HN32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2463-5HN32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-630 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5670-5670 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

162 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2

    A 3VA2 öntött házas megszakítók megbízható leválasztást biztosítanak túlterhelés és rövidzárlat esetén, széles választékot kínálva moduláris tartozékokból.

    Technikai részletek:

    • IEC Frame: 630
    • M megszakítóképességi osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3 pólusú
    • Vezetékvédelem: ETU350, LSI
    • Névleges áramerősség: In=630 A
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=250 A...630 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x RON
    • Változatok: 3 és 4 pólusú, fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitelben

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a moduláris és könnyen telepíthető tartozékokból.
    • Rugalmasság és kis helyigény a telepítés során.
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Megbízható védelem és leválasztás a biztonságos üzemeltetés érdekében.