SIEMENS - Megszakító 630A 3pol kézi 85kA IP40 SN066841 - 3VA2463-6HL32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-630 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
495 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948834107
Sonepar cikkszám
SN066841
Gyártói cikkszám
3VA2463-6HL32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2463-6HL32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
85 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-630 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
945-5670 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
162 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame 630 megszakítóképesség osztály H
- Icu=85 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vezetékvédelem ETU320
- LI, In=630 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=250 A...630 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=1,5...9x
- Becsavarozó készlet SENTRON
- Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok széles választéka.
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel.
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Megbízható védelem túlterhelés és rövidzárlat ellen.
Megszakító 3VA2
A 3VA2 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.