Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 630A 4pol kézi 55kA IP40 SN094382 - 3VA2463-5HL42-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-630 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

495 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948834114

Sonepar cikkszám

SN094382

Gyártói cikkszám

3VA2463-5HL42-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2463-5HL42-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-630 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

945-5670 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

162 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2

    A SENTRON 3VA2 a hatékony vezetékvédelemért, megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • IEC Frame: 630
    • Megszakítóképesség osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 4
    • Vonalvédelem: ETU320, LI
    • Névleges áramerősség: In=630 A
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=250 A...630 A
    • Rövidzár védelem: Ii=1,5...9x
    • Nullavezető védelem: állítható
    • Áramköri védelem: állítható (OFF1, 0 5 %)

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékával.
    • 3 és 4 pólusú változatok különböző névleges megszakítási áramerősséggel.
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel.
    • Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Egységes rendszer minden alkalmazáshoz.