Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Megszakító 63A 3pol 55kA SN135654 - 3VA2063-5HL32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-63 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948833568

Sonepar cikkszám

SN135654

Gyártói cikkszám

3VA2063-5HL32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2063-5HL32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-63 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

94-756 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

5.4 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

megszakító 3VA2 IEC Frame 100 megszakítóképesség osztály M Icu=55 kA @ 415 V 3 pólusú, vezetékvédelem ETU320, LI, In=63 A túlterhelés elleni védelem Ir=25 A...63 A rövidzárlat elleni védelem Ii=1,5...12 x Becsavaró készlet Megbízható vonali védelem a SENT