SIEMENS - Megszakító 63A 3pol 55kA SN145012 - 3VA2063-5JP32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-63 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948801253
Sonepar cikkszám
SN145012
Gyártói cikkszám
3VA2063-5JP32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2063-5JP32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
25-63 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
37-630 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
94-756 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
5.4 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40