SIEMENS - Megszakító 63A 3pol kézi 25kA IP40 SN096710 - 3VA1163-3EE36-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44-63 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948821657
Sonepar cikkszám
SN096710
Gyártói cikkszám
3VA1163-3EE36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1163-3EE36-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44-63 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
630-630 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
17.3 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame: 160
- Megszakítóképességi osztály: N Icu=25 kA @ 415 V
- Pólusok száma: 3 pólusú
- Túlterhelés elleni védelem: In=63 A, Ir=44 A...63 A
- Rövidzárlat elleni védelem: Ii=10 x Kapocscsatlakozásban
- Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
- Telepítési lehetőségek: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok.
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz.
- Kis helyigény a telepítés során.
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.